66,02 €/ Unitéhors TVA
79,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCJT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 63.8 mm |
Hauteur | 114 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Boîtier | GEH.CJT04-TV |
Charge dynamique | 13600 N |
Charge statique | 6600 N |