Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT17-XL

  • ERIKS:11669966
  • Fabricant:4012802798036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Two Bolt,Eccentric Collar Lock,17mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

39,54 €/ Unitéhors TVA

47,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
57 mm
Hauteur
99 mm
Entraxes des trous de fixation
76.5 mm
Roulement
GRAE17-XL-NPP-B
Boîtier
CJT03
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N