Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCFT35-XL

  • ERIKS:11669951
  • Fabricant:4012802791341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,59 €/ Unitéhors TVA

79,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
92 mm
Hauteur
155 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B
Boîtier
CFT07
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N