Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCFT25-XL

  • ERIKS:23196053
  • Fabricant:4012802791426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,98 €/ Unitéhors TVA

56,85 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
70 mm
Hauteur
124 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Roulement
GRAE25-XL-NPP-B
Boîtier
CFT05
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N