Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCFT20-XL

  • ERIKS:11669949
  • Fabricant:4012802791693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,52 €/ Unitéhors TVA

50,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCFT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
61 mm
Hauteur
112 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GRAE20-XL-NPP-B
Boîtier
CFT04
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N