39,43 €/ Unitéhors TVA
47,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCFT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur | 57 mm |
Hauteur | 99 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.5 mm |
Roulement | GRAE15-XL-NPP-B |
Boîtier | CFT03 |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 4750 N |