Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique LCJT50-XL-N

  • ERIKS:14185312
Image 1
Ajouter à la liste

133,61 €/ Unitéhors TVA

161,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
116 mm
Hauteur
190 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Roulement
GE50-XL-KLL-B
Boîtier
CJT10
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N