Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique GLCTE35-XL

  • ERIKS:11669895
  • Fabricant:4012802791815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,17 €/ Unitéhors TVA

78,86 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
94 mm
Hauteur
126 mm
Entraxes des trous de fixation
100 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B
Boîtier
GLCTE07
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
15300 N