Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique GLCTE30-XL

  • ERIKS:23195605
  • Fabricant:4012802791839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,49 €/ Unitéhors TVA

67,14 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
84 mm
Hauteur
112.5 mm
Entraxes des trous de fixation
90.5 mm
Roulement
GRAE30-XL-NPP-B
Boîtier
GLCTE06
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N