Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique GLCTE30-FA125-I

  • ERIKS:11833895
  • Fabricant:4012802813562
Image 1
Ajouter à la liste

74,45 €/ Unitéhors TVA

90,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
84 mm
Hauteur
112.5 mm
Entraxes des trous de fixation
90.5 mm