74,45 €/ Unitéhors TVA
90,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GLCTE |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Corrotect® |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 84 mm |
Hauteur | 112.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90.5 mm |
Roulement | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Boîtier | GEH.GLCTE06-TV |