46,64 €/ Unitéhors TVA
56,43 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GLCTE |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 71 mm |
Hauteur | 97 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.2 mm |
Roulement | GRAE25-XL-NPP-B |
Boîtier | GLCTE05 |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |