Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique GLCTE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11833889
  • Fabricant:4012802830576
Image 1
Ajouter à la liste

71,20 €/ Unitéhors TVA

86,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
66.5 mm
Hauteur
90.5 mm
Entraxes des trous de fixation
71.4 mm
Roulement
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.GLCTE04-TV
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N