Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique GLCTE20-FA125

  • ERIKS:11833888
  • Fabricant:4012802832594
Image 1
Ajouter à la liste

55,77 €/ Unitéhors TVA

67,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
66.5 mm
Hauteur
90.5 mm
Entraxes des trous de fixation
71.4 mm
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N