Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique GLCTE15-XL-FA125.8

  • ERIKS:11833887
Image 1
Ajouter à la liste

47,26 €/ Unitéhors TVA

57,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur
58.7 mm
Hauteur
81 mm
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N