53,45 €/ Unitéhors TVA
64,67 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | FLCTE |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 84 mm |
Hauteur | 112.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90.5 mm |
Roulement | RAE30-XL-NPP-B |
Boîtier | LCTE06 |
Charge dynamique | 20700 N |
Charge statique | 11300 N |