Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré RCJL70-XL-I

  • ERIKS:23524501
  • Fabricant:4012802800999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

361,73 €/ Unitéhors TVA

437,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJL
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
188 mm
Hauteur
188 mm
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Roulement
GLE70-KRR-B
Boîtier
GG.CJ14
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44000 N