Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré RCJL50-XL-N

  • ERIKS:23525020
  • Fabricant:4012802821116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,95 €/ Unitéhors TVA

166,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJL
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Hauteur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
GLE50-XL-KRR-B
Boîtier
CJ10
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N