Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré RCJL40-XL-N

  • ERIKS:11835488
  • Fabricant:4012802801026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,41 €/ Unitéhors TVA

122,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJL
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Roulement
GLE40-XL-KRR-B
Boîtier
CJ08
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
19800 N