Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré RCJL35-XL-N

  • ERIKS:11835487
  • Fabricant:4012802801040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,35 €/ Unitéhors TVA

108,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJL
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
118 mm
Hauteur
118 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
GLE35-XL-KRR-B
Boîtier
CJ07
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
13300 N