Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré RCJL30-XL-N

  • ERIKS:11835486
  • Fabricant:4012802801064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJL
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Hauteur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Roulement
GLE30-XL-KRR-B
Boîtier
CJ06
Charge dynamique
20700 N
Charge statique
11300 N