Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Rainure d'entrainement dans la bague intérieure PCCJ40

  • ERIKS:11669941
  • Fabricant:4012802808094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

174,91 €/ Unitéhors TVA

211,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Roulement
G5208-2RS-N
Boîtier
CCJ08
Charge dynamique
50000 N
Charge statique
38000 N