124,02 €/ Unitéhors TVA
150,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Rainure d'entrainement dans la bague intérieure |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 108 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.5 mm |
Roulement | G5206-2RS-N |
Boîtier | CCJ06 |
Charge dynamique | 30000 N |
Charge statique | 21400 N |