529,61 €/ Unitéhors TVA
640,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Longueur | 235 mm |
Hauteur | 235 mm |
Entraxes des trous de fixation | 187 mm |
Roulement | GYE90-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ18 |
Charge dynamique | 109000 N |
Charge statique | 79000 N |