Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY70-XL-I

  • ERIKS:11670146
  • Fabricant:4012802802917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Four Bolt,70mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

287,97 €/ Unitéhors TVA

348,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
188 mm
Hauteur
188 mm
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Roulement
GYE70-KRR-B
Boîtier
GG.CJ14
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44000 N