286,58 €/ Unitéhors TVA
346,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 188 mm |
Hauteur | 188 mm |
Entraxes des trous de fixation | 150 mm |
Roulement | GYE65-214-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ14 |
Charge dynamique | 66000 N |
Charge statique | 44000 N |