Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY60-XL-N-I

  • ERIKS:11670378
  • Fabricant:4012802802399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Four Bolt,60mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

158,73 €/ Unitéhors TVA

192,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
175 mm
Hauteur
175 mm
Entraxes des trous de fixation
143 mm
Roulement
GYE60-KRR-B
Boîtier
GG.CJ12-N
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
36000 N
Alternatives

155,06 €/ Unitéhors TVA

187,62 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026