339,25 €/ Unitéhors TVA
410,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 143 mm |
Hauteur | 143 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Roulement | GYE50-KRR-B-FA107-VA |
Boîtier | GEH.CJ10-TV |
Charge dynamique | 33500 N |
Charge statique | 22100 N |