Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY45-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835512
  • Fabricant:4054366719638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

303,44 €/ Unitéhors TVA

367,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Hauteur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
GYE45-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.CJ09-TV
Charge dynamique
31500 N
Charge statique
19400 N