Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835509
  • Fabricant:4054366718938
Image 1
Ajouter à la liste

185,43 €/ Unitéhors TVA

224,37 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
107 mm
Hauteur
107 mm
Entraxes des trous de fixation
83 mm
Roulement
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.CJ06-TV
Charge dynamique
18700 N
Charge statique
10700 N