Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY25-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835508
  • Fabricant:4054366718457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,82 €/ Unitéhors TVA

186,12 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
GYE25-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.CJ05-TV
Charge dynamique
13400 N
Charge statique
7500 N