68,49 €/ Unitéhors TVA
82,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 130 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.5 mm |
Roulement | GAY40-XL-NPP-B |
Boîtier | CJ08 |
Charge dynamique | 34500 N |
Charge statique | 19800 N |