Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique TCJ25-XL-N

  • ERIKS:11670249
  • Fabricant:4012802798692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,88 €/ Unitéhors TVA

74,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
GE25-XL-KTT-B
Boîtier
CJ05
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N