Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJO90-XL

  • ERIKS:11670107
  • Fabricant:4012802809039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 035,32 €/ Unitéhors TVA

1 252,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJO
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
280 mm
Hauteur
280 mm
Entraxes des trous de fixation
216 mm
Roulement
GNE90-XL-KRR-B
Boîtier
CJO18
Charge dynamique
143000 N
Charge statique
107000 N