727,66 €/ Unitéhors TVA
880,47 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJO |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 250 mm |
Hauteur | 250 mm |
Entraxes des trous de fixation | 196 mm |
Roulement | GNE80-XL-KRR-B |
Boîtier | CJO16 |
Charge dynamique | 123000 N |
Charge statique | 87000 N |