Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJO70-XL

  • ERIKS:11670105
  • Fabricant:4012802803082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Square Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

544,34 €/ Unitéhors TVA

658,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJO
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
226 mm
Hauteur
226 mm
Entraxes des trous de fixation
178 mm
Roulement
GNE70-XL-KRR-B
Boîtier
CJO14
Charge dynamique
111000 N
Charge statique
68000 N