Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJO60-XL

  • ERIKS:11670104
  • Fabricant:4012802803105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Square Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

358,22 €/ Unitéhors TVA

433,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJO
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
195 mm
Hauteur
195 mm
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Roulement
GNE60-XL-KRR-B
Boîtier
CJO12
Charge dynamique
82000 N
Charge statique
52000 N