Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJO40-XL

  • ERIKS:11670102
  • Fabricant:4012802803129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Square Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

155,24 €/ Unitéhors TVA

187,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJO
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
150 mm
Hauteur
150 mm
Entraxes des trous de fixation
112 mm
Roulement
GNE40-XL-KRR-B
Boîtier
CJO08
Charge dynamique
44500 N
Charge statique
26000 N