Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJO35-XL

  • ERIKS:11670101
  • Fabricant:4012802807547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,81 €/ Unitéhors TVA

177,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJO
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
135 mm
Hauteur
135 mm
Entraxes des trous de fixation
100 mm
Roulement
GNE35-XL-KRR-B
Boîtier
CJO07
Charge dynamique
36500 N
Charge statique
20900 N