Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJO30-XL

  • ERIKS:11670100
  • Fabricant:4012802803143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Square Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

118,16 €/ Unitéhors TVA

142,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJO
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
125 mm
Hauteur
125 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
GNE30-XL-KRR-B
Boîtier
CJO06
Charge dynamique
29500 N
Charge statique
16700 N