1 364,02 €/ Unitéhors TVA
1 650,46 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJO |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Longueur | 310 mm |
Hauteur | 310 mm |
Entraxes des trous de fixation | 242 mm |
Roulement | GNE100-KRR-B |
Boîtier | CJO20 |
Charge dynamique | 184000 N |
Charge statique | 141000 N |