Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJA40-N

  • ERIKS:11835485
  • Fabricant:4012802816808
Image 1
Ajouter à la liste

114,35 €/ Unitéhors TVA

138,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJA
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
19700 N