Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ75-XL

  • ERIKS:23195777
  • Fabricant:4012802795202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

395,45 €/ Unitéhors TVA

478,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
197 mm
Hauteur
197 mm
Entraxes des trous de fixation
153 mm
Roulement
GE75-XL-KRR-B
Boîtier
CJ15
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44500 N