321,70 €/ Unitéhors TVA
389,26 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Longueur | 188 mm |
Hauteur | 188 mm |
Entraxes des trous de fixation | 150 mm |
Roulement | GE70-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ14 |
Charge dynamique | 66000 N |
Charge statique | 44000 N |