144,89 €/ Unitéhors TVA
175,32 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 162 mm |
Hauteur | 162 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | GE55-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ11 |
Charge dynamique | 46000 N |
Charge statique | 29000 N |