Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:11670096
  • Fabricant:4012802810288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,09 €/ Unitéhors TVA

176,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Hauteur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
GE50-KRR-B-FA125.5
Boîtier
GG.CJ10-N-FA125.1
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N