Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ50-XL-N

  • ERIKS:11670095
  • Fabricant:4012802838893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,35 €/ Unitéhors TVA

138,36 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Hauteur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
GE50-XL-KRR-B
Boîtier
CJ10
Charge dynamique
35000 N
Charge statique
23200 N