Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ45-XL-I

  • ERIKS:11670094
  • Fabricant:4012802792089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,38 €/ Unitéhors TVA

125,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Hauteur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
GE45-KRR-B
Boîtier
GG.CJ09