Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ35-XL-FA164

  • ERIKS:14191603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

388,48 €/ Unitéhors TVA

470,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N