Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ100-XL

  • ERIKS:23196085
  • Fabricant:4012802795127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

977,72 €/ Unitéhors TVA

1 183,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur
265 mm
Hauteur
265 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
GE100-XL-KRR-B
Boîtier
CJ20
Charge dynamique
130000 N
Charge statique
93000 N